Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui TriCase 31 tlg. Dip Dye Blue/Turquoise, Werkstoff: Polyester. Farbe: Blau/Türkis. 190 mm x 70 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 31 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui TriCase 31 tlg. Dip Dye Blue/Turquoise, Werkstoff: Polyester. Farbe: Blau/Türkis. 190 mm x 70 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 31 Teile
Schüleretui TriCase 31 tlg. Dip Dye Blue/Turquoise, Werkstoff: Polyester. Farbe: Blau/Türkis. 190 mm x 70 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 31 Teile
Artikel-Nr.:
     C1185-50046348
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50046348
EAN/GTIN:
     4008110371962
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Schüleretui TriCase 31 tlg. Dip Dye Blue/Turquoise, Werkstoff: Polyester. mit FSC zertifizierten Bunt- und Bleistiften, Fasermaler. Farbe/Motiv: Farbe: Blau/Türkis, Dip Dye Blue/Turquoise. Ausstattung: Klappe vorhanden, 3. gefüllt. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 190 mm x 70 mm x 115 mm. 31 Teile
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.