Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroordner. k.A. , S80, Hebelmechanik. Farbe: Farbkombinationen, Packungsmenge: 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroordner. k.A. , S80, Hebelmechanik. Farbe: Farbkombinationen, Packungsmenge: 1 Stück
Büroordner. k.A. , S80, Hebelmechanik. Farbe: Farbkombinationen, Packungsmenge: 1 Stück
Büroordner. k.A. , S80, Hebelmechanik. Farbe: Farbkombinationen, Packungsmenge: 1 Stück
Büroordner. k.A. , S80, Hebelmechanik. Farbe: Farbkombinationen, Packungsmenge: 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-50045020
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50045020
EAN/GTIN:
     4008110369433
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Büroordner. Material Kaschierung außen / innen: Bilderdruckpapier cellophaniert, Papier schwarz. Füllvermögen Blatt/mm: max. Anzahl der Blätter: k.A. / max. Füllhöhe an Papier: k.A. mm. Ausführung Ordner: Ausflug Ins Bunte sortiert, Breite des Rückens: 80 mm, Griffloch vorhanden, Art des Verschlusses: Ohne. Ausführung Mechanik: S80, Ausführung der Ablagemechanik: Hebelmechanik. Farbe/Farbe des Rückens: Farbe: Farbkombinationen. Größe (B x H): 285 mm x 318 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.