Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroordner Ordner maX.file A4 8cm Schmetterling. k.A., S80, Hebelmechanik. Farbe: farbig, Packungsmenge: 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroordner Ordner maX.file A4 8cm Schmetterling. k.A., S80, Hebelmechanik. Farbe: farbig, Packungsmenge: 1 Stück
Büroordner Ordner maX.file A4 8cm Schmetterling. k.A., S80, Hebelmechanik. Farbe: farbig, Packungsmenge: 1 Stück
Büroordner Ordner maX.file A4 8cm Schmetterling. k.A., S80, Hebelmechanik. Farbe: farbig, Packungsmenge: 1 Stück
Büroordner Ordner maX.file A4 8cm Schmetterling. k.A., S80, Hebelmechanik. Farbe: farbig, Packungsmenge: 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-50044986
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50044986
EAN/GTIN:
     4008110369358
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Büroordner Ordner maX.file A4 8cm Schmetterling. Material Kaschierung außen / innen: Bilderdruckpapier cellophaniert, Papier Schwarz. Füllvermögen Blatt/mm: max. Anzahl der Blätter: k.A. / max. Füllhöhe an Papier: k.A. mm. Ausführung Ordner: Schmetterling, Breite des Rückens: 80 mm, Art des Verschlusses: Ohne. Ausführung Mechanik: S80, Ausführung der Ablagemechanik: Hebelmechanik. Farbe/Farbe des Rückens: Farbe: farbig. Größe (B x H): 285 mm x 318 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.