Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroordner Ordner maX.file A4 8cm Petronas Towers, Verwendung für Papierformat: A4, S80, Hebelmechanik. Farbe: gemustert, Packungsmenge: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroordner Ordner maX.file A4 8cm Petronas Towers, Verwendung für Papierformat: A4, S80, Hebelmechanik. Farbe: gemustert, Packungsmenge: 1
Büroordner Ordner maX.file A4 8cm Petronas Towers, Verwendung für Papierformat: A4, S80, Hebelmechanik. Farbe: gemustert, Packungsmenge: 1
Büroordner Ordner maX.file A4 8cm Petronas Towers, Verwendung für Papierformat: A4, S80, Hebelmechanik. Farbe: gemustert, Packungsmenge: 1
Artikel-Nr.:
     C1185-50044412
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50044412
EAN/GTIN:
     4008110367460
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Büroordner Ordner maX.file A4 8cm Petronas Towers. Material Kaschierung außen / innen: Bilderdruckpapier cellophaniert, Papier schwarz. Ausführung Ordner: Petronas Towers, Breite des Rückens: 80 mm, Verwendung für Papierformat: A4, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Art des Verschlusses: Ohne. Ausführung Mechanik: S80, Ausführung der Ablagemechanik: Hebelmechanik. Farbe/Farbe des Rückens: Farbe: gemustert. Größe (B x H): 80 mm x 318 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.