Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Camo , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Camo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Camo , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Camo
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Camo , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Camo
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Camo , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Camo
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Camo , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Camo
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Camo , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Camo
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Camo , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Camo
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Camo , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Camo
Artikel-Nr.:
     C1185-50038053
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038053
EAN/GTIN:
     4008110283173
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Camo , Werkstoff: Polyester. 70% recyceltes Außenmaterial. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Camo. Ausstattung: Rückenpolsterung vorhanden, Rückenpolsterung atmungsaktiv, reflektierend. Größe (B x T x H): 310 mm x 410 mm x 220 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
410
Rückenpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenpolsterung atmungsaktiv:
Ja
Artikelbezeichnung:
Grundschulrucksack Ultimate leer Camo
Masse:
650
Werkstoff:
Polyester
Beschreibung der Besonderheiten:
70% recyceltes Außenmaterial
Volumen:
24
Breite:
310
Farbe:
Farbkombinationen
Höhe:
220
Typbezeichnung des Motivs:
Camo
reflektierend:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.