Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Hawaii , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Hawaii


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Hawaii , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Hawaii
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Hawaii , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Hawaii
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Hawaii , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Hawaii
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Hawaii , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Hawaii
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Hawaii , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Hawaii
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Hawaii , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Hawaii
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Hawaii , 24 l, Polyester, Größe (B x H x T): 310 mm, 220 mm, 410 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Hawaii
Artikel-Nr.:
     C1185-50038046
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038046
EAN/GTIN:
     4008110283159
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer Hawaii , Werkstoff: Polyester. 70% recyceltes Außenmaterial. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Hawaii. Ausstattung: Rückenpolsterung vorhanden, Rückenpolsterung atmungsaktiv, reflektierend. Größe (B x T x H): 310 mm x 410 mm x 220 mm
Weitere Informationen:
Breite:
310
Beschreibung der Besonderheiten:
70% recyceltes Außenmaterial
Artikelbezeichnung:
Grundschulrucksack Ultimate leer Hawaii
reflektierend:
Ja
Rückenpolsterung atmungsaktiv:
Ja
Rückenpolsterung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Masse:
24
Volumen:
24
Typbezeichnung des Motivs:
Hawaii
Höhe:
220
Tiefe:
410
Farbe:
Farbkombinationen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.