Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file A4 8cm GREENline Ginko, Papierbezug 4-farbig bedruckt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file A4 8cm GREENline Ginko, Papierbezug 4-farbig bedruckt
Ordner maX.file A4 8cm GREENline Ginko, Papierbezug 4-farbig bedruckt
Ordner maX.file A4 8cm GREENline Ginko, Papierbezug 4-farbig bedruckt
Ordner maX.file A4 8cm GREENline Ginko, Papierbezug 4-farbig bedruckt
Artikel-Nr.:
     C1185-50033409
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033409
EAN/GTIN:
     4008110259246
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file A4 8cm GREENline Ginko. Material Kaschierung außen / innen: Papierbezug 4-farbig bedruckt, Papierbezug Recycling grau. Ausführung Ordner:, Breite des Rückens: 80 mm, Verwendung für Papierformat: A4, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Ausführung Mechanik: S80, Ausführung der Ablagemechanik: Hebelmechanik. Farbe/Farbe des Rückens: Farbe: Motiv Ginko, Farbe des Rückens: Motiv Ginko. Größe (B x H): 285 mm x 318 mm. Art der Verpackung und Inhalt:
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
Motiv Ginko
Höhe:
318
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
Motiv Ginko
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Breite:
285
Material der Kaschierung innen:
Papierbezug Recycling grau
Verwendung für Papierformate:
A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S80
Material der Kaschierung außen:
Papierbezug 4-farbig bedruckt
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformat:
A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.