Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligrafie-Set Nicewriter Set my.pen Frozen Glam, 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalligrafie-Set Nicewriter Set my.pen Frozen Glam, 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm, Metall
Kalligrafie-Set Nicewriter Set my.pen Frozen Glam, 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm, Metall
Kalligrafie-Set Nicewriter Set my.pen Frozen Glam, 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm, Metall
Kalligrafie-Set Nicewriter Set my.pen Frozen Glam, 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm, Metall
Kalligrafie-Set Nicewriter Set my.pen Frozen Glam, 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm, Metall
Artikel-Nr.:
     C1185-50028047
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50028047
EAN/GTIN:
     4008110588414
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
Kalligrafie-Set Nicewriter Set my.pen Frozen Glam, Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung: Anzahl der Schreibgeräte: 1, Farbe des Schaftes: Motiv Frozen Glam. Feder-/Strichstärke: Ausführung der Feder: Metall, Strichstärke: 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Feder:
Metall
Artikelbezeichnung:
Nicewriter Set my.pen Frozen Glam
Strichstärke:
0,9mm, 1,4mm, 1,9mm
Anzahl der Schreibgeräte:
1
Farbe des Schaftes:
Motiv Frozen Glam
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.