Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Stempelfarbe Sorte 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelfarbe Sorte 84
Stempelfarbe Sorte 84
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-351460
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351460
EAN/GTIN:
     4012700351463
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe

Stempelfarbe Sorte 84

  • Stempelfarbe Sorte 84
  • ohne Öl
  • schnelltrocknend
  • Inhalt: 30 ml
  • Farbe: schwarz
Stempelfarbe Sorte 84. Wasserfeste Stempelfarbe. Für Gummistempel. Deckend. Behälter aus Kunststoff. Inhalt: 30 ml.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Pelikan > Büro > Stempel
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, pelikan stempelfarbe schwarz, stempelfarbe schwarz, pelikan stempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Pelikan
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,20467* pro Milliliter)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stempelfarbe , ohne Öl, blau, 1000ml
Pelikan
351312
ab € 29,44*
Ähnlich
Pelikan
351353
ab € 2,73*
Ähnlich
Pelikan
351387
ab € 3,89*
Ähnlich
Stempelfarbe 4K, ohne Öl, 28 ml, blau
Pelikan
351213
ab € 2,52*
Ähnlich
Stempelfarbe 4K, ohne Öl, 28 ml, grün
Pelikan
351239
ab € 2,52*
Ähnlich
Stempelfarbe 4K, ohne Öl, 28 ml, rot
Pelikan
351221
ab € 2,52*
Ähnlich
Stempelfarbe 4K, ohne Öl, 28 ml, schwarz
Pelikan
351197
ab € 2,52*
Ähnlich
Pelikan
351205
ab € 2,66*
Ähnlich
Stempelfarbe Kosmos, ohne Öl, 30 ml, rot
Pelikan
316026
ab € 0,64*
Ähnlich
Stempelfarbe Kosmos, ohne Öl, 30 ml, schwarz
Pelikan
316042
ab € 0,64*
Ähnlich
Pelikan
351510
ab € 76,11*
Ähnlich
Stempelfarbe Stempelfarbe Sorte 84
Pelikan
351502
ab € 6,60*
Ähnlich
Pelikan
351551
ab € 72,69*
Ähnlich
Stempelfarbe, ohne Öl, schwarz, 1000ml
Pelikan
351296
ab € 27,86*
Ähnlich
Noris Color
199POGB
ab € 8,22*
Ähnlich
Noris Color
199PORO
ab € 7,78*
Ähnlich
Noris Color
191WE
ab € 4,39*
Ähnlich
Reiner Stempel
76020030
ab € 21,57*
Ähnlich
Reiner Stempel
R343500SW
ab € 36,61*
Ähnlich
Stempelfarbe für Perma VIP blau f.Microstemp 10 ml
k.A.
7091BL
ab € 10,97*
Ähnlich
Stempelfarbe für Perma VIP rot f.Microstemp 10 ml
k.A.
7091RO
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG