Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe 4, mit Öl, 30 ml, schwarz Kunststoff-Behälter mit Spritzdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelfarbe 4, mit Öl, 30 ml, schwarz Kunststoff-Behälter mit Spritzdüse
Stempelfarbe 4, mit Öl, 30 ml, schwarz Kunststoff-Behälter mit Spritzdüse
Stempelfarbe 4, mit Öl, 30 ml, schwarz Kunststoff-Behälter mit Spritzdüse
Artikel-Nr.:
     C1185-351353
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351353
EAN/GTIN:
     4012700351357
Suchbegriffe:
Metallstempelfarbe
Paginierstempelfarbe
Malpinsel
Schulmalpinsel
Stempelfarbe 4. Ausführung: mit Öl, schnelltrocknend. Inhalt: 30 ml. Schreibfarbe des Stempels: schwarz.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Inhalt:
30
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelfarbe 4
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
mit Öl
schnelltrocknend:
Ja
maschinenlesbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Stempelfarbe 4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.