Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte für Füllhalter 76 historic königsblau 62,5ml, Flakon mit 62.5 ml,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tinte für Füllhalter 76 historic königsblau 62,5ml, Flakon mit 62.5 ml,
Tinte für Füllhalter 76 historic königsblau 62,5ml, Flakon mit 62.5 ml,
Tinte für Füllhalter 76 historic königsblau 62,5ml, Flakon mit 62.5 ml,
Artikel-Nr.:
     C1185-340299
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     340299
EAN/GTIN:
     4012700340290
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tinte für Füllhalter 76 historic königsblau 62,5ml. Löschbar. Behälterart/-inhalt: Flakon mit 62.5 ml. Farbe: königsblau. Flakon in Faltschachtel.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tinte 76 historic königsblau 62,5ml
Ausführung des Behälters:
Flakon
Inhalt:
62.5
Farbe:
königsblau
löschbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.