Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tusche A 523, Glas mit 10 ml, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tusche A 523, Glas mit 10 ml, sortiert
Tusche A 523, Glas mit 10 ml, sortiert
Tusche A 523, Glas mit 10 ml, sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#PELI249474
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     249474
EAN/GTIN:
     4012700249470
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tusche A 523. Ausführung der Lichtbeständigkeit: bedingt. Mischbar. Behälterart/-inhalt: Glas mit 10 ml. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
bedingt
Farbe:
sortiert
mischbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tusche A 523
Ausführung des Behälters:
Glas
Inhalt:
10
kopierfähig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tusche A 523
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,56*
€ 3,59*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Glas
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 3,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,256* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.