Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tusche A 523, gebr. siena, Glas mit 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tusche A 523, gebr. siena, Glas mit 10 ml
Tusche A 523, gebr. siena, Glas mit 10 ml
Tusche A 523, gebr. siena, Glas mit 10 ml
Tusche A 523, gebr. siena, Glas mit 10 ml
Tusche A 523, gebr. siena, Glas mit 10 ml
Artikel-Nr.:
     C1185-201632
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     201632
EAN/GTIN:
     4012700201638
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tusche A 523. Ausführung der Lichtbeständigkeit: bedingt. Mischbar. Behälterart/-inhalt: Glas mit 10 ml. Farbe: gebr. siena.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tusche A 523
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
bedingt
mischbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Glas
Farbe:
gebr. siena
Inhalt:
10
kopierfähig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,243* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.