Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tusche A 523, hellgrün, Glas mit 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tusche A 523, hellgrün, Glas mit 10 ml
Tusche A 523, hellgrün, Glas mit 10 ml
Tusche A 523, hellgrün, Glas mit 10 ml
Tusche A 523, hellgrün, Glas mit 10 ml
Tusche A 523, hellgrün, Glas mit 10 ml
Artikel-Nr.:
     C1185-201558
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     201558
EAN/GTIN:
     4012700201553
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tusche A 523. Ausführung der Lichtbeständigkeit: bedingt. Mischbar. Behälterart/-inhalt: Glas mit 10 ml. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
bedingt
Ausführung des Behälters:
Glas
Produkt-Typbezeichnung:
A 523
Artikelbezeichnung:
Tusche
Inhalt:
10
mischbar:
Ja
Farbe:
hellgrün
kopierfähig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A 523
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.