Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tusche A 523, Glas, 10 ml, zinnober


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tusche A 523, Glas, 10 ml, zinnober
Tusche A 523, Glas, 10 ml, zinnober
Tusche A 523, Glas, 10 ml, zinnober
Tusche A 523, Glas, 10 ml, zinnober
Tusche A 523, Glas, 10 ml, zinnober
Artikel-Nr.:
     C1185-201525
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     201525
EAN/GTIN:
     4012700201522
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tusche A 523. Bedingte Lichtbeständigkeit, mischbar. Glas mit 10 ml. Farbe: zinnober.
Weitere Informationen:
kopierfähig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Tusche A 523
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
bedingt
Farbe:
zinnober
Ausführung des Behälters:
Glas
mischbar:
Ja
Inhalt:
10
Artikelbezeichnung:
Tusche A 523
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.