Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tusche A, Patrone, 9 ml, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tusche A, Patrone, 9 ml, Schwarz
Tusche A, Patrone, 9 ml, Schwarz
Tusche A, Patrone, 9 ml, Schwarz
Tusche A, Patrone, 9 ml, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-201400
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     201400
EAN/GTIN:
     4012700201409
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tusche A. Sehr gute Lichtbeständigkeit, mischbar und kopierfähig. Patrone mit 9 ml. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Patrone
mischbar:
Ja
kopierfähig:
Ja
Inhalt:
9
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Tusche A
Produkttypbezeichnung:
Tusche A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 9 Milliliter (ab € 0,26* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.