| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400140802 Herst.-Nr.: 400140802 EAN/GTIN: 3595560030347 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte zum Anklippen an den Notebook-Bildschirm mit Transportbeutel. Asymmetrische Beleuchtung bringt Licht auf Tastatur und Arbeitsumfeld. Stromversorgung über USB-Anschluss (5V/1A). LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar. Leistung: 3 W, mittl. Nennlebensdauer: ca. 30. 000 Stunden. Lichtstärke: 550 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 3000K, 4000K, 5200K. Gewichteter Energieverbrauch: 3 kWh/1000 h. Lichtausbeute: 95 lm/W. Energieeffizienzklasse: F (Spektrum A bis G). Schalter: oben auf dem Leuchtenkopf. Kabellänge: 100 cm. Material: Kunststoff (ABS), Aluminium. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleuchte, Laptoplampe, Laptopleuchte, Notebook Lampe, Notebook Leuchte, Notebooklampe, Notebookleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, unilux led schreibtischlampe, leselampe led, leselampe |
| | |
| |