| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400104446 Herst.-Nr.: 400104446 EAN/GTIN: 4006144006027 |
| |
|
| | |
| A4 Schulheft, geheftet, 16 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert mit Rändern rechts und links (Lineatur 28) für Notizen oder Korrekturen am Rand. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: | | Farbe des Einbandes: | blau | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Anzahl der Blätter: | 16 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Ausführung der Bindung: | Geheftet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notizheft, Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 28 A4, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, notizbuch a4, schulheft |
| | |
| |