Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Studium A4+ Polypropylen doppelspiralgebundenes Activebook, 5 mm kariert, 80 Blatt, sortierte Farben, SCRIBZEE® kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1184-400019520
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400019520
EAN/GTIN:
     3020120056654
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
College Block
Robuster und flexibler Polypropylendeckel. OPTIK PAPER®: seidenglattes, hochweißes Papier für optimalen Schreibkomfort. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. In vier verschiedenen, leuchtenden Farben erhältlich. Stabile, robuste Doppelspiralbindung. 80 perforierte, 4-fach gelochte Blätter für sauberes Heraustrennen und schnelles Abheften. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile und Rändern für organisierte Notizen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Flächenmasse des Papiers:
90
Weißgrad (CIE):
145
Ausführung der Lineatur:
kariert
Farbe:
grau
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Polypropylen
Ausführung der Bindung:
spiralgebunden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.