Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
Artikel-Nr.:
     C1184-100560002
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560002
EAN/GTIN:
     4002030211131
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Mit Heftmechanik aus Metall für Amtsheftung. 6cm gelocht und 8cm geöst. Halber Vordeckel mit Organisationsdruck. Füllvermögen: Bis 200 DIN A4-Blätter. Halber Vorderdeckel erleichtert den Zugriff auf Dokumente. Blauer Engel zertifiziert. Mit Ösenvorrichtung zur Ablage in Ordnern. Aus 250 g/m² Manilakarton.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
250
Art der Heftung:
Amtsheftung
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
max. Anzahl der Blätter:
200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.