Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), chamois
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), chamois
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), chamois
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), chamois
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), chamois
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), chamois
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), chamois
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), chamois
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), chamois
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), chamois
ELBA Smart Line Ösenhefter, DIN A4, mit Amtsheftung und halbem Vorderdeckel, 250 g/m² Manilakarton (RC), chamois
Artikel-Nr.:
     C1184-100560001
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560001
EAN/GTIN:
     4002030211124
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Mit Heftmechanik aus Metall für Amtsheftung. 6cm gelocht und 8cm geöst. Halber Vordeckel mit Organisationsdruck. Füllvermögen: Bis 200 DIN A4-Blätter. Halber Vorderdeckel erleichtert den Zugriff auf Dokumente. Blauer Engel zertifiziert. Mit Ösenvorrichtung zur Ablage in Ordnern. Aus 250 g/m² Manilakarton.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Art der Heftung:
Amtsheftung
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
max. Anzahl der Blätter:
200
Farbe:
chamois
Werkstoff:
Pappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.