| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100555310 Herst.-Nr.: 100555310 EAN/GTIN: 4002030101074 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger A4 Ordner mit Wolkenmarmor-Papier: Ordnerrücken ist mit farbigem Spezialpapier verstärkt. 50 mm Rückenbreite für eine platzsparende Ablage: für ca. 280 DIN A4 Blätter. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Bezug aus hochwertigem Wolkenmarmor, Rücken mit Spezialpapier verstärkt. aufgeklebtes Rückenschild. 10 Jahre Garantie. Blauer Engel zertifiziert. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | ELBA Premium-Mechanik | Material der Kaschierung außen: | Papier | Material der Kaschierung innen: | Papier | Kantenschutz vorhanden: | Ja | max. Anzahl der Blätter: | 280 | Griffloch vorhanden: | Ja | Farbe: | rot | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Breite des Rückens: | 50 | Ausführung der Ablagemechanik: | 5cm Mechanik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |