Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange
Artikel-Nr.:
     C1184-100551881
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551881
EAN/GTIN:
     4002030211094
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Mit Heftmechanik aus Metall. 6cm gelocht und 8cm geöst. Halber Vordeckel mit Organisationsdruck. Füllvermögen: Bis 200 DIN A4-Blätter. Halber Vorderdeckel erleichtert den Zugriff auf Dokumente. Blauer Engel zertifiziert. Mit Ösenvorrichtung zur Ablage in Ordnern. Aus 250 g/m² Manilakarton.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.