Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), grau
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), grau
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), grau
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), grau
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), grau
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), grau
Artikel-Nr.:
     C1184-100551880
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551880
EAN/GTIN:
     4002030211087
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Mit Heftmechanik aus Metall. 6cm gelocht und 8cm geöst. Halber Vordeckel mit Organisationsdruck. Füllvermögen: Bis 200 DIN A4-Blätter. Halber Vorderdeckel erleichtert den Zugriff auf Dokumente. Blauer Engel zertifiziert. Mit Ösenvorrichtung zur Ablage in Ordnern. Aus 250 g/m² Manilakarton.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
200
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Flächenmasse des Papiers:
250
Art der Heftung:
Kaufmännisch
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.