Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Smart Line Ösenhefter A4 für kaufm. Heftung oder Amtsheftung und ganzen Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 für kaufm. Heftung oder Amtsheftung und ganzen Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), grün
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 für kaufm. Heftung oder Amtsheftung und ganzen Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), grün
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 für kaufm. Heftung oder Amtsheftung und ganzen Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), grün
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 für kaufm. Heftung oder Amtsheftung und ganzen Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), grün
Artikel-Nr.:
     C1184-100551872
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551872
EAN/GTIN:
     4002030211209
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Mit Heftmechanik aus Metall. 6cm gelocht und 8cm geöst. Ganzer Vordeckel mit Organisationsdruck. Füllvermögen: Bis 200 DIN A4-Blätter. Blauer Engel zertifiziert. Mit Ösenvorrichtung zur Ablage in Ordnern. Aus 250 g/m² Manilakarton.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
200
Werkstoff:
Pappe
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Art der Heftung:
Kaufmännisch
Farbe:
grün
Flächenmasse des Papiers:
250
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.