Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschildchen f.Vertic 1 Hängeregistratur - grün


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
images/web_details/elb83582gn_a1.jpg
images/web_details/elb83582gn_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ELB83582GN
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420976
EAN/GTIN:
     4002030052628
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Beschriftungsschilder aus 160 g/qm Karton, mikroperforiert und druckergeeignet. Für Sichtreiter ELBA vertic® Komfort. Packungsinhalt: 10 Bögen à 50 Schilder blanko. Maße (H x B): 18 x 58 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Abmessungen:
18 x 58 mm
Anreißer (Online):
Beschriftungsschildchen für Vertic 1 Hängeregistratur, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Beschriftungsschildchen für Vertic 1 Hängeregistratur, Beutel mit 10 BLatt mit 50 Schildchen, grün
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, hänge mappe, Beschriftungsschild, Papierschild, Hängemappenschild, Hängeablageschild, Lagerbeschriftung, Türbeschriftung, Türschild, Zimmerbeschriftung, Einsteckschilder, Schildchen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
pro Bogen
€ 5,95*
ab € 1,022*
€ 1,572*
10
pro Bogen
€ 7,95*
ab € 1,008*
€ 1,592*
Lager 273
10
pro Bogen
€ 6,95*
ab € 1,148*
€ 1,796*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,96*
€ 15,01*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 1,796*
€ 2,13724
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,576*
€ 1,87544
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,478*
€ 1,75882
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,428*
€ 1,69932
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 1,148*
€ 1,36612
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 17,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.