Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Beschriftungsschild 100420976 160g Karton grün 10x50St.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/841/a013841a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/841/a013841a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122018160
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420976
EAN/GTIN:
     4002030052628
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Mit den Blanko Beschriftungsschildern können sie die Komfort-Sichtreiter vertic jederzeit neu beschriften.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
ELBA Sichtreiter vertic Komfort
Maße:
58 x 18 mm (B x H)
Grammatur:
160
max. Anzahl der Druckzeilen:
4 Druckzeilen
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Karton
Farbe:
grün
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsschild
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, hänge mappe, Beschriftungsschildchen, Beschriftungsschilder, Blankoschildchen, Einsteckschildchen, Einsteckschilder, Hängeregistratur-/Zubehöre, Hängeregistraturzubehöre, Registraturschilder, Reiterbeschriftungsschilder, Schilder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
pro Bogen
€ 5,95*
ab € 1,022*
€ 1,572*
Lager 1375
10
pro Bogen
€ 7,95*
ab € 1,008*
€ 1,592*
10
pro Bogen
€ 6,95*
ab € 1,148*
€ 1,796*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,96*
€ 15,01*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 1,592*
€ 1,89448
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,392*
€ 1,65648
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,268*
€ 1,50892
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 15,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.