| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100202166 Herst.-Nr.: 100202166 EAN/GTIN: 4002030138889 |
| |
|
| | |
| Fassungsvermögen für ca. 570 A4 Blätter. Rückenbreite 80mm. Hochwertiger A4 Ordner aus stabilem Karton: Der mit Polypropylen-Folie überzogene Aussenbezug schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit und bietet somit einen optimalen Dokumentenschutz. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Sichttasche am Rücken, Etikett beidseitig beschreibbar. 5 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | ELBA Premium-Mechanik | Material der Kaschierung außen: | PP | Farbe: | gelb | Griffloch vorhanden: | Ja | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Material der Kaschierung innen: | PP | Kantenschutz vorhanden: | Ja | max. Anzahl der Blätter: | 570 | Breite des Rückens: | 80 | Ausführung der Ablagemechanik: | 8cm Mechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, ringordner a4 plastik, standard ordner, ringbuch a4 |
| | |
| |