Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
ELBA Ordner "smart Pro+" PP/PP, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1184-100202160
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202160
EAN/GTIN:
     4002030139039
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Fassungsvermögen für ca. 570 A4 Blätter. Rückenbreite 80mm. Hochwertiger A4 Ordner aus stabilem Karton: Der mit Polypropylen-Folie überzogene Aussenbezug schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit und bietet somit einen optimalen Dokumentenschutz. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Sichttasche am Rücken, Etikett beidseitig beschreibbar. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
ELBA Premium-Mechanik
Breite des Rückens:
80
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
8cm Mechanik
max. Anzahl der Blätter:
570
Material der Kaschierung innen:
PP
Farbe:
weiß
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
PP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.