|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1184-100200142 Herst.-Nr.: 100200142 EAN/GTIN: 3045050079337 |
| |
|
|  |  |
 | Format: 24x32. 40 mm Rücken: Kann durchschnittlich 300 Blatt enthalten. Stabile Sammelbox aus Kunststoff. Hinterflügel mit drei Einschlagklappen, mit Druckknopfverschluß. Größe: 250 x 40 x 333 mm (BxTxH). Transparente Sichttasche auf dem Vorderflügel. Weitere Informationen:  |  | max. Anzahl der Blätter: | 300 | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Werkstoff: | PP | Farbe: | glasklar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox |
|  |  |
| |