Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, rot
ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, rot
ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, rot
ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, rot
ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100091153
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091153
EAN/GTIN:
     4002030271159
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Einhänge-Hefter
Mit Heftmechanik aus Metall. erleichtert das Sortieren und Abheften in Ordner und Ringbücher. Umweltzertifizierung Blauer Engel. Füllvermögen: Bis 120 DIN A4-Blätter. Größe: 60 x 305 mm (BxH), Farbe: Rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
selbstklebend:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
250
max. Anzahl der Blätter:
100
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.