Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100081018
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100081018
EAN/GTIN:
     4002030104075
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertiger A4 Ordner mit Wolkenmarmor-Papier: Ordnerrücken ist mit farbigem Spezialpapier verstärkt. 80 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 570 DIN A4 Blätter. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Bezug aus hochwertigem Wolkenmarmor, Rücken mit Spezialpapier verstärkt. aufgeklebtes Rückenschild. 10 Jahre Garantie. Blauer Engel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Papier
Ausführung der Ablagemechanik:
8cm Mechanik
max. Anzahl der Blätter:
570
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
ELBA Premium-Mechanik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Breite des Rückens:
80
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.