| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100081009 Herst.-Nr.: 100081009 EAN/GTIN: 4002030137820 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger A4 Ordner mit Wolkenmarmor-Papier: Ordnerrücken ist mit farbigem Spezialpapier verstärkt. 80 mm Rückenbreite für hohe Kapazität: für ca. 570 DIN A4 Blätter. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. aufgeklebtes Rückenschild. 5 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | ELBA Premium-Mechanik | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Material der Kaschierung außen: | Papier | Ausführung der Ablagemechanik: | 8cm Mechanik | Griffloch vorhanden: | Ja | max. Anzahl der Blätter: | 570 | Material der Kaschierung innen: | Papier | Breite des Rückens: | 80 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |