Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Oxford A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Spiralbindung, 6-fach gelocht, Mikroperforation mit Ausreißhilfe, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-100050393
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050393
EAN/GTIN:
     4006144582064
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A5+ Collegeblock, 80 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert mit Rand links, ideal für zusätzliche Notizen oder Korrekturen am Rand. Herausnehmbare, gelochte Seiten, 6-fach Lochung. Die aufsteigende Spirale ermöglicht es, den Block um 360° umzuschlagen. Stabile Kartonunterlag für optimales Arbeiten. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Material des Einbandes:
Pappe
Weißgrad (CIE):
145
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
kariert
Flächenmasse des Papiers:
90
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.