| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100050328 Herst.-Nr.: 100050328 EAN/GTIN: 4006144935037 |
| |
|
| | |
| A4 Schulheft, 32 Blatt. OPTIK PAPER+® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert ohne Rand (Lineatur 22) für eine Nutzung des Blattes ohne Ränder. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: | | Farbe des Einbandes: | violett | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Anzahl der Blätter: | 32 | Ausführung der Bindung: | Geheftet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notizheft, Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 22, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, din a4 heft kariert ohne rand, schulheft lineatur 22, schulheft kariert ohne rand |
| | |
| |