Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford A4 Schulheft, Lineatur 40 (kariert 5 mm mit Rahmen), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, pflaume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 40 (kariert 5 mm mit Rahmen), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, pflaume
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 40 (kariert 5 mm mit Rahmen), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, pflaume
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 40 (kariert 5 mm mit Rahmen), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, pflaume
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 40 (kariert 5 mm mit Rahmen), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, pflaume
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 40 (kariert 5 mm mit Rahmen), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, pflaume
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 40 (kariert 5 mm mit Rahmen), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, pflaume
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 40 (kariert 5 mm mit Rahmen), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, pflaume
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 40 (kariert 5 mm mit Rahmen), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, pflaume
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 40 (kariert 5 mm mit Rahmen), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, pflaume
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 40 (kariert 5 mm mit Rahmen), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, pflaume
Artikel-Nr.:
     C1184-100050320
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050320
EAN/GTIN:
     4006144920651
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
A4 Schulheft, 16 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert mit zusätzlichem Rahmen innerhalb der Lineatur (Lineatur 40) für Notizen rundherum. Für ein dauerhaft optimales Erscheinungsbild. Haftetiketten mit Tinte beschreibbar. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Farbe des Einbandes:
violett
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Ausführung der Lineatur:
kariert
Flächenmasse des Papiers:
90
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33211*
€ 1,58521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.