Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, hellblau
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, hellblau
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, hellblau
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, hellblau
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, hellblau
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, hellblau
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, hellblau
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, hellblau
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, hellblau
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, hellblau
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1184-100025935
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100025935
EAN/GTIN:
     4002030166288
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Fassungsvermögen für ca. 570 A4 Blätter. Rückenbreite 80mm. Hochwertiger A4 Ordner aus stabilem Karton: Der mit Polypropylen-Folie überzogene Aussenbezug schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit und bietet somit einen optimalen Dokumentenschutz. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Sichttasche am Rücken, Etikett beidseitig beschreibbar. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
ELBA Premium-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Ausführung der Ablagemechanik:
8cm Mechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Farbe:
hellblau
max. Anzahl der Blätter:
570
Material der Kaschierung außen:
PP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.