Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner "rado brillant" A4, Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner "rado brillant" A4, Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, weiß
ELBA Ordner "rado brillant" A4, Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, weiß
ELBA Ordner "rado brillant" A4, Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, weiß
ELBA Ordner "rado brillant" A4, Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, weiß
ELBA Ordner "rado brillant" A4, Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, weiß
ELBA Ordner "rado brillant" A4, Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1184-100022611
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022611
EAN/GTIN:
     4002030102033
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertiger A4 Ordner aus stabiler Pappe: Das mit Acylaten veredeltes Papier ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und sorgt somit für langlebigkeit und schützt die Unterlagen. 50 mm Rückenbreite für eine platzsparende Ablage: für ca. 280 DIN A4 Blätter. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Auswechselbares Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
5cm Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
280
Farbe:
weiß
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
ELBA Premium-Mechanik
Breite des Rückens:
50
Material der Kaschierung innen:
Papier
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Papier
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.