Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, grau
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, grau
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, grau
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, grau
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, grau
ELBA Ordner "rado Wolkenmarmor" A4, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, grau
Artikel-Nr.:
     C1184-100022602
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022602
EAN/GTIN:
     4002030101135
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertiger A4 Ordner mit Wolkenmarmor-Papier: Ordnerrücken ist mit farbigem Spezialpapier verstärkt. 80 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 570 DIN A4 Blätter. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Bezug aus hochwertigem Wolkenmarmor, Rücken mit Spezialpapier verstärkt. aufgeklebtes Rückenschild. 10 Jahre Garantie. Blauer Engel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Papier
Breite des Rückens:
80
max. Anzahl der Blätter:
570
Ausführung der Ablagemechanik:
8cm Mechanik
Farbe:
grau
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
ELBA Premium-Mechanik
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.