Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose 4f flach Gira E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Beschläge & Befestigungsmaterial
GIRA Beschläge & Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     C1176-289900
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     289900
EAN/GTIN:
     4010337066545
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Gerätedose Gira E2 für den flachen Einbau4fachMerkmale: Mithilfe der Gira Gerätedose und Abdeckrahmen für den flachen Einbau kann das Schalterprogramm Gira E2 flach auf die Wand installiert werden. Für die Unterputz-Montage im Mauerwerk wird die Gerätedose in eine Unterputz-Einbaudose eingesetzt und diese in die Wand eingelassen.Hinweise : Die Gerätedose besitzt keine Leitungsrückhaltung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Länge:
297.5 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
60.5 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
4
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Spezielle Anwendung:
ohne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.