| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-289800 Herst.-Nr.: 289800 EAN/GTIN: 4010337066538 |
| |
|
| | |
| Gerätedose Gira E2 für den flachen Einbau3fachMerkmale: Mithilfe der Gira Gerätedose und Abdeckrahmen für den flachen Einbau kann das Schalterprogramm Gira E2 flach auf die Wand installiert werden. Für die Unterputz-Montage im Mauerwerk wird die Gerätedose in eine Unterputz-Einbaudose eingesetzt und diese in die Wand eingelassen.Hinweise : Die Gerätedose besitzt keine Leitungsrückhaltung. Weitere Informationen: | | Montageart: | Hohlwand | Form: | rechteckig | Bauform: | Gerätedose | Ausführung: | sonstige | Bestückung: | ohne | Länge: | 266 mm | Breite: | 84 mm | Tiefe: | 60.5 mm | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 3 | Befestigung der Geräte: | schrauben | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | false | Farbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP20 | Spezielle Anwendung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, gira schalterdose, hohlraumdose, 3fach |
| | |
| |