Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose 2f flach Gira E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 289700 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 289700 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-289700
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     289700
EAN/GTIN:
     4010337066521
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Gerätedose Gira E2 für den flachen Einbau2fachMerkmale: Mithilfe der Gira Gerätedose und Abdeckrahmen für den flachen Einbau kann das Schalterprogramm Gira E2 flach auf die Wand installiert werden. Für die Unterputz-Montage im Mauerwerk wird die Gerätedose in eine Unterputz-Einbaudose eingesetzt und diese in die Wand eingelassen.Hinweise : Die Gerätedose besitzt keine Leitungsrückhaltung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Länge:
155 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
60.5 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Spezielle Anwendung:
ohne
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
289600
ab € 1,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
289800
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.