Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsensor Standard Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 091300 Smart-Home-Umgebungssensor
GIRA 091300 Smart-Home-Umgebungssensor
Artikel-Nr.:
     C1176-091300
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     091300
EAN/GTIN:
     4010337913009
Suchbegriffe:
EIB-Windsensor
KNX-Windsensor
Windsensor
Windwächter
Windsensor StandardMerkmale:Windgeber (Schalenkreuz Anemometer): Der Windsensor ermöglicht z. B. das Herauffahren der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke. So können empfindliche Jalousielamellen bei aufkommendem Wind geschützt werden. Der Windgeber dient zur Umsetzung der Windgeschwindigkeit in elektrische Signale. Er wird auf dem Dach oder an einer Hauswand montiert und an die Auswerteeinheit angeschlossen.Auswerteeinheit: Testbetrieb mit Test-LED. Verteilerklemmen für den Anschluss eines beheizten Windgebers.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Windsensor
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
false
Mit DCF77:
true
Akustisches Signal:
false
Mit Heizung:
false
Farbe:
weiß
Analogeingang:
false
Wetterstation:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: eib windsensor, Sensor
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.