Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe BSF groß + Symb. Klingel Flächenschalter Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe Schalter Fläche rws glz Klingel Symbol Klingel Mit Beschriftungsfeld
Wippe Schalter Fläche rws glz Klingel Symbol Klingel Mit Beschriftungsfeld
Artikel-Nr.:
     C1176-0679112
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0679112
EAN/GTIN:
     4010337046783
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe mit großem Beschriftungsfeld und SymbolKlingelReinweiß glänzendMerkmale: Mit großem Beschriftungsfeld (70 x 24 mm).
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: Wippe, Wippentaster, Wipptaster, gira weiß wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Klingel, Wippschalter, Symbol, Beschriftungsfeld
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0289112
ab € 2,24*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0676112
ab € 4,50*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0296112
ab € 2,80*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0674112
ab € 4,09*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0286112
ab € 3,46*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0285112
ab € 3,46*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0287112
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.