Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe BSF groß Flächenschalter Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0676112 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
GIRA 0676112 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-0676112
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0676112
EAN/GTIN:
     4010337046745
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe mit großem BeschriftungsfeldReinweiß glänzendMerkmale: Mit großem Beschriftungsfeld (70 x 24 mm).
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0289112
ab € 2,24*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0679112
ab € 5,23*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0296112
ab € 2,80*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0674112
ab € 4,09*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0286112
ab € 3,46*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0285112
ab € 3,46*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0287112
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.