Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschalter Serien System 55 Reinweiß m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 012527 Elektroschalter Weiß
GIRA 012527 Elektroschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-012527
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     012527
EAN/GTIN:
     4010337125273
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Serienschalter
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fachSerienschalterReinweiß seidenmatt
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
true
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Heizungsschalter:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012528
ab € 14,47*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012501
ab € 13,21*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012526
ab € 16,04*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012503
ab € 13,32*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012828
ab € 20,30*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012801
ab € 18,56*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012826
ab € 21,85*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012803
ab € 19,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012827
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.