Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschalter Wechselsch. 2f System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 012801 Elektroschalter Cremefarben
GIRA 012801 Elektroschalter Cremefarben
Artikel-Nr.:
     C1176-012801
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     012801
EAN/GTIN:
     4010337128014
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastschalter
Schalter UP-Einsätze
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fachWechselschalter 2fachCremeweiß glänzend
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
true
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
optional
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Heizungsschalter:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012528
ab € 14,50*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012501
ab € 13,21*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012526
ab € 16,08*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012503
ab € 13,30*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012527
ab € 13,25*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012828
ab € 20,22*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012826
ab € 21,89*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012803
ab € 18,95*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012827
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.