Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Colorella® duo C 407, sortiert, Packung mit 10 Stück


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Fasermaler Colorella® duo C 407, sortiert, Packung mit 10 Stück
Fasermaler Colorella® duo C 407, sortiert, Packung mit 10 Stück
Fasermaler Colorella® duo C 407, sortiert, Packung mit 10 Stück
Fasermaler Colorella® duo C 407, sortiert, Packung mit 10 Stück
Fasermaler Colorella® duo C 407, sortiert, Packung mit 10 Stück
Fasermaler Colorella® duo C 407, sortiert, Packung mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1682-304205599
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     973172
EAN/GTIN:
     4012700973177
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Fasermaler Colorella® duo C 407. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung: Rundspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, sortiert. Strichstärke: 1 mm + 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Colorella® duo C 407
Artikelbezeichnung:
Fasermaler
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Ausführung der Schreibfarbe:
sortiert
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1 mm + 2 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
69
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,35*
1 Tag
5203
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,59*
€ 4,38*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 2,70*
€ 4,55*
3 Tage
1403
10
pro Etui
€ 5,80*
ab € 3,38*
€ 4,56*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,76*
€ 4,60*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,35*
€ 5,18
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,80*
€ 4,52
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,61*
€ 4,30
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,43*
€ 4,08
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,33*
€ 3,96
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,58*
€ 3,07
pro Etui
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.