Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner 96, 10-farbig sortiert, Packung mit 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner 96, 10-farbig sortiert, Packung mit 10 Stück
Fineliner 96, 10-farbig sortiert, Packung mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     690-568081
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     940676
EAN/GTIN:
     4012700940674
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner set
Feinschreiber Fineliner 96/10. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert. Ergonomisches Rillenprofil. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: silber.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
96/10
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomisches Rillenprofil
Farbe des Schaftes:
silber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Strichstärke:
0,4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,71*
€ 3,85*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,70*
€ 4,62*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 5,05*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,18*
€ 5,54*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,41*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.