Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA216669 Herst.-Nr.: 940676 EAN/GTIN: 4012700940674 |
| |
|
| | |
| - Fineliner 96/10
- metallgefasste Spitze
- Tinte
- Besonderheit: ergonomisches Rillenprofil
- Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: silber
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe: sortiert
- Etui mit 10 Stiften
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.071 kg | Farbe: | sortiert | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 10 Stück | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | sortiert | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 96, 96-EF, 96EF, EF, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,73* | € 3,85* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,70* | € 4,65* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,95* | € 5,08* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,18* | € 5,56* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,43* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,295* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|